LF4707-12

Rexnord (RRX)
LF4707-12

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 12.000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #00193825
No. Fabricante LF4707-12
Precio139.26 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF4707-12

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 12.000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #00193825
No. Fabricante LF4707-12
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
Precio139.26 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
LF4707-12 LF4707-12
  • LF4707 12 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Tan Low Friction Material And Assembled With Acetal Pins

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    12.0000 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Material del vuelo
    LF
  • Material de la cadena base
    LF
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Radio de flexión posterior mínimo
    2 pulg.
  • Material del pasador
    Acetal
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Peso
    0.27 lb
  • Peso por pie
    2.14 lb
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos