35B30F 7/8

Tsubaki (UST)
35B30F 7/8

Rueda dentada con orificio terminado - 35 / 3/8 pulg., acabado con ranura, 0.8750 pulg. con orificio
Artículo MI #00193881
No. Fabricante 35B30F 7/8
Precio85.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
35B30F 7/8

Rueda dentada con orificio terminado - 35 / 3/8 pulg., acabado con ranura, 0.8750 pulg. con orificio
Artículo MI #00193881
No. Fabricante 35B30F 7/8
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
Precio85.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35BS30 7/8 25-80 PIÑÓN DE ORIFICIO FIJO "B"

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Peso
    1.50 lb
  • UPC_NO
    097039320803

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos