Motion
DS80ATB17H

Martin
DS80ATB17H

Rueda dentada de doble calibre de excedente simple - Casquillo de cierre cónico, 80 / 1 pulg., 17 dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00193897
No. Fabricante DS80ATB17H
Precio434.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
DS80ATB17H

Rueda dentada de doble calibre de excedente simple - Casquillo de cierre cónico, 80 / 1 pulg., 17 dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00193897
No. Fabricante DS80ATB17H
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
Precio434.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DS80ATB17H SPKT
  • Los piñones dobles son alojamientos de acero mecanizados con precisión y funcionan con dos cadenas simples.
  • Están abastecidos con un diámetro interior mínimo, pulido cónico y estilo Martin Split Taper.
  • Los orificios planos mínimos se pueden modificar rápidamente para su aplicación específica.
  • Para ejecutar con (2) cadenas separadas de una fila
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Número de dientes
    17
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    2.1875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9500 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Sí
  • Ancho de diente
    2.1875 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.575 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    2.1875 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.4422 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    4.7940 pulg.
  • Estilo de centro
    ATB
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro exterior del cubo
    4.3125 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.6250 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.6250 pulg.
  • Línea central única doble a línea de Cnt
    1.6250 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.1875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.9500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.9500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950030005
  • UPC_NO
    697950030005
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    6.04 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos