Motion
35NP  RIV -100 pies

Tsubaki (UST)
35NP RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #00193959
No. Fabricante 35NP RIV-100 ft
Precio25.17 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
35NP RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #00193959
No. Fabricante 35NP RIV-100 ft
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
Su precio$25.17/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
35NP RIV 100FT CADENA DEL CARRETE
  • Precio por pie, carrete 100ft

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    100 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.354 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.050 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Altura de la placa
    0.354 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.050 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    350 lb
  • Resistencia a la tensión
    2500 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.188 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • UPC_NO
    097039185242
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos