Motion
41NPR100
41NPR100
Artículo MI #00193961
No. Fabricante 41NPR100
Precio25.48 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
41NPR100
Artículo MI #00193961
No. Fabricante 41NPR100
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
Precio25.48 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
41NP RIV CADENA DE CARRETE DE 100 FT

Especificaciones

  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Tamaño y paso de la cadena
    41 / 1/2 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    100 pies
  • Anchura interior
    0.251 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.306 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    370 lb
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.251 pulg.
  • Peso
    0.28 lb
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos