Motion
60PC  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de poliacero, 10 pies de longitud
Artículo MI #00194016
No. Fabricante 60PC RIV
Precio94.49 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de poliacero, 10 pies de longitud
Artículo MI #00194016
No. Fabricante 60PC RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.49 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLOS DE ACERO POLIMETRAL 60PC
  • Las cadenas Tsubaki Poly-Steel de EE. UU. están fabricadas según especificaciones exactas de acero inoxidable poliacetal.
  • La combinación de eslabones interiores de poliacetal y 304 pasadores de acero inoxidable y placas de eslabones exteriores incorpora eficazmente las ventajas de ambos materiales en una cadena.
  • Las cadenas Tsubaki Poly-Steel de EE. UU. se pueden utilizar tanto en aplicaciones de conducción como de transporte.

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Poliacetal / Acero inoxidable
  • Longitud total
    10 pies
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Altura de la placa
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.087 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    198 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.55 lb
  • UPC_NO
    097039190260
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos