Motion
762.93.25

Rexnord (RRX)
762.93.25

10139397 / S815-2.63IN
Artículo MI #00194032
No. Fabricante 762.93.25
Precio86.27 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
762.93.25

10139397 / S815-2.63IN
Artículo MI #00194032
No. Fabricante 762.93.25
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
Precio86.27 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
762.93.25 S815K2-5/8
  • Cadena TableTop® de S815 2.63 pulgadas de ancho fabricada con acero al carbono y ensamblada con pasadores de acero al carbono

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    2.6300 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Material del vuelo
    S
  • Material de la cadena base
    S
  • Color del vuelo
    Acero al carbono
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Material del pasador
    Acero al carbono
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F (seco)
  • Peso
    0.09 kg
  • Peso por pie
    1.6 lb
  • UPC_NO
    793699328202
  • Material de la cadena
    Acero al carbono

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos