Motion
LF843K1-3/8

Rexnord (RRX)
LF843K1-3/8

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, ancho de vuelo de 1.3750 in, paso de cadena de 1.0000 in, material de vuelo de acetal, color tostado
Artículo MI #00194063
No. Fabricante LF843K1-3/8
Precio54.86 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF843K1-3/8

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, ancho de vuelo de 1.3750 in, paso de cadena de 1.0000 in, material de vuelo de acetal, color tostado
Artículo MI #00194063
No. Fabricante LF843K1-3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$54.86/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
LF843K1-3/8 LF843K1.375
  • LF843 1.375 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Top Plates Molded In Tan Low Friction Material

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    1.3750 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Material del vuelo
    LF
  • Material de la cadena base
    LF
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    0.94 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • Peso
    0.05 libras, 0.611
  • Peso por pie
    0.56 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos