Motion
LF863K4.5

Rexnord (RRX)
LF863K4.5

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 4.5000 in, Paso de cadena de 0.7500 in, Material de vuelo de acetal
Artículo MI #00194084
No. Fabricante LF863K4.5
Precio59.47 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF863K4.5

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 4.5000 in, Paso de cadena de 0.7500 in, Material de vuelo de acetal
Artículo MI #00194084
No. Fabricante LF863K4.5
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
Precio59.47 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
LF863K4-1/2 LF863K4.5

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Cadena o ancho de vuelo
    4.5000 pulg.
  • Paso de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Material del vuelo
    Acetal
  • Material de la cadena base
    Acero
  • Grosor del vuelo
    4.1 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    5.8 mm
  • Holgura de guía recta
    33.3 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • Peso
    0.19 lb
  • Peso por pie
    1-1/2 lb (aproximado)
  • UPC_NO
    698210718176

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos