Motion
LF963K7-1/2

Rexnord (RRX)
LF963K7-1/2

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 7.500 pulg. de ancho, paso de 0.7500 pulg.
Artículo MI #00194093
No. Fabricante LF963K7-1/2
Precio69.17 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF963K7-1/2

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 7.500 pulg. de ancho, paso de 0.7500 pulg.
Artículo MI #00194093
No. Fabricante LF963K7-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$69.17/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
LF963K7-1/2 LF963K7.5
  • LF963 7.5 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain and Top Plates Molded in Tan Low Friction Material

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    7.5000 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Material del vuelo
    LF
  • Material de la cadena base
    LF
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.44 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • Peso
    0.23 lb
  • Peso por pie
    1.8 lb
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos