Motion
LF843SSK2

Rexnord (RRX)
LF843SSK2

Cadena con base de acero inoxidable Rexnord serie 843 para TableTop LF843SSK2
Artículo MI #00194116
No. Fabricante LF843SSK2
Precio92.85 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF843SSK2

Cadena con base de acero inoxidable Rexnord serie 843 para TableTop LF843SSK2
Artículo MI #00194116
No. Fabricante LF843SSK2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio92.85 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
LF843SSK2 LF843SSK2
  • LF843 2 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Top Plates Molded In Tan Low Friction Material

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    2.0000 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Material del vuelo
    LF
  • Construcción de la cadena
    Funcionamiento recto
  • Material de la cadena base
    LF
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.16 pulg.
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Holgura de guía recta
    0.94 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Peso
    0.05 lb
  • Peso por pie
    0.6 lb
  • Detalles adicionales
    LF843 2 Inch Wide TableTop Chain with Stainless Steel Base Chain and Top Plates Molded In Tan Low Friction Material
  • Material de la cadena
    Acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos