Motion
LF863SSK6

Rexnord (RRX)
LF863SSK6

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 6.000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #00194128
No. Fabricante LF863SSK6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF863SSK6

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 6.000 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #00194128
No. Fabricante LF863SSK6
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LF863SSK6 LF863SSK6

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    6.000 pulg.
  • Paso de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Material de la cadena base
    Acero inoxidable
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Peso
    0.21 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos