Motion
BL534 CL
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 3 x 4 , Paso de 0.6250 pulg., Resistencia a la rotura de 13200 lb, Material de acero
Artículo MI #00194215
No. Fabricante BL534 CL
Precio5.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 3 x 4 , Paso de 0.6250 pulg., Resistencia a la rotura de 13200 lb, Material de acero
Artículo MI #00194215
No. Fabricante BL534 CL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL534 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Lazada
    3 x 4
  • Paso
    0.625 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Fuerza de ruptura
    13200 lb
  • Longitud total
    1 pie
  • Material
    Acero al carbono
  • Ancho entre las placas exteriores
    0.791 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    097039179524
  • Peso
    0.06 lb
  • Serie
    25
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos