Descripción general
- Accesorio de cadena SC, juego de eslabones de conexión estándar Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable
Especificaciones
- Tipo de enlaceConjunto de enlaces de conectores
- Paso0.3750 pulg.
- MaterialAcero
- Resistencia media a la tensión final3750 lb
- Tamaño de la cadena0.375 pulg.
- Tipos de productosTransmisiones de cadena de dientes invertidas
- Lazada8 x 9
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Anchura sobre pines perforados1.2810 pulg.
- Ancho sobre pasadores remachados1.1470 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSC304 JUEGO C-L
- Número de Upc del fabricante662288466406
- Peso0.44 lb