Motion
100NP  RIV

Tsubaki (UST)
100NP RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00194321
No. Fabricante 100NP RIV
Precio171.06 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
100NP RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00194321
No. Fabricante 100NP RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio171.06 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
100NP CADENA DE RODILLO RIV
  • Las cadenas niquelados proporcionan un rendimiento aceptable cuando el equipo debe funcionar en entornos levemente corrosivos.
  • Cadena de rodillos RS
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.678 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    4100 lb
  • Resistencia a la tensión
    25500 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    2.70 lb
  • UPC_NO
    097039185624
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos