Motion
100NP ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
100NP CONN LINK

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg. de paso, chavetado, acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #00194322
No. Fabricante 100NP CONN LINK
Precio35.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
100NP CONN LINK

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg. de paso, chavetado, acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #00194322
No. Fabricante 100NP CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$35.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100NP ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.190 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.680 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039185648
  • Peso
    0.07 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    2
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos