Motion
35TTA25-25

Martin
35TTA25-25

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 35 , 25 diente, 3.19 pulg. OD
Artículo MI #00194692
No. Fabricante 35TTA25-25
Precio126.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
35TTA25-25

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 35 , 25 diente, 3.19 pulg. OD
Artículo MI #00194692
No. Fabricante 35TTA25-25
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
Precio126.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR DEL RODILLO DE PICO 35TTA25-25

Especificaciones

  • Número de cadena
    35
  • Número de dientes
    25
  • Diámetro exterior
    3.19 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.992 pulg.
  • Diámetro interno
    1.625 pulg.
  • Material
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950077468
  • UPC_NO
    697950077468
  • Peso
    0.28 lb
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • RPM Máx.
    4510 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos