Motion
35TTA40-35

Martin
35TTA40-35

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 35 , 40 Dientes, 4.99 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño TT35
Artículo MI #00194695
No. Fabricante 35TTA40-35
Precio177.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
35TTA40-35

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 35 , 40 Dientes, 4.99 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño TT35
Artículo MI #00194695
No. Fabricante 35TTA40-35
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
Precio177.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR DEL RODILLO DE PICO 35TTA40-35

Especificaciones

  • Número de cadena
    35
  • Número de dientes
    40
  • Diámetro exterior
    4.99 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.7796 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950077697
  • Peso
    0.78 lb
  • RPM Máx.
    3970 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos