Motion
40TTA20-25

Martin
40TTA20-25

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 40 , 20 diente, 3.46 pulg. OD
Artículo MI #00194696
No. Fabricante 40TTA20-25
Precio115.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
40TTA20-25

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 40 , 20 diente, 3.46 pulg. OD
Artículo MI #00194696
No. Fabricante 40TTA20-25
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
Su precio$115.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR DEL RODILLO DE PICO 40TTA20-25

Especificaciones

  • Número de cadena
    40
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro exterior
    3.46 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.1962 pulg.
  • Diámetro interno
    1.625 pulg.
  • Material
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950077482
  • UPC_NO
    697950077482
  • Peso
    0.56 lb
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • RPM Máx.
    3160 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos