Motion
50TTA21-25

Martin
50TTA21-25

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 50 , 21 Dientes, 4.52 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño TT25
Artículo MI #00194705
No. Fabricante 50TTA21-25
Precio202.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
50TTA21-25

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 50 , 21 Dientes, 4.52 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño TT25
Artículo MI #00194705
No. Fabricante 50TTA21-25
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
Precio202.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR DEL RODILLO DE PICO 50TTA21-25

Especificaciones

  • Número de cadena
    50
  • Número de dientes
    21
  • Diámetro exterior
    4.52 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.1934 pulg.
  • Diámetro interno
    1.625 pulg.
  • Material
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950077543
  • Peso
    1.12 lb
  • RPM Máx.
    2330 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos