Motion
60TTA18-35

Martin
60TTA18-35

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 60 , 18 diente, 4.7 pulg. OD
Artículo MI #00194712
No. Fabricante 60TTA18-35
Precio202.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
60TTA18-35

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 60 , 18 diente, 4.7 pulg. OD
Artículo MI #00194712
No. Fabricante 60TTA18-35
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
Su precio$202.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR DEL RODILLO DE PICO 60TTA18-35

Especificaciones

  • Número de cadena
    60
  • Número de dientes
    18
  • Diámetro exterior
    4.7 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.3191 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950077772
  • UPC_NO
    697950077772
  • Peso
    1.62 lb
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • RPM Máx.
    1610 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos