Motion
60TTA20-35

Martin
60TTA20-35

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 60 , 20 diente, 5.19 pulg. OD
Artículo MI #00194713
No. Fabricante 60TTA20-35
Precio210.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
60TTA20-35

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 60 , 20 diente, 5.19 pulg. OD
Artículo MI #00194713
No. Fabricante 60TTA20-35
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
Su precio$210.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR DEL RODILLO DE PICO 60TTA20-35

Especificaciones

  • Número de cadena
    60
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro exterior
    5.19 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.5934 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950077789
  • UPC_NO
    697950077789
  • Peso
    2.12 lb
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • RPM Máx.
    1720 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos