Motion
60TTA36-70

Martin
60TTA36-70

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 60 , 36 diente, 9.02 pulg. OD
Artículo MI #00194718
No. Fabricante 60TTA36-70
Precio287.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
60TTA36-70

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 60 , 36 diente, 9.02 pulg. OD
Artículo MI #00194718
No. Fabricante 60TTA36-70
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
Precio287.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR DEL RODILLO DE PICO 60TTA36-70

Especificaciones

  • Número de cadena
    60
  • Número de dientes
    36
  • Diámetro exterior
    9.02 pulg.
  • Diámetro de paso
    17.2106 pulg.
  • Diámetro interno
    4.1875 pulg.
  • Material
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950078236
  • UPC_NO
    697950078236
  • Peso
    6.82 lb
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • RPM Máx.
    1830 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos