Motion
80TTA20-50

Martin
80TTA20-50

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 80 , 20 diente, 6.914 pulg. OD
Artículo MI #00194719
No. Fabricante 80TTA20-50
Precio246.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
80TTA20-50

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 80 , 20 diente, 6.914 pulg. OD
Artículo MI #00194719
No. Fabricante 80TTA20-50
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
Su precio$246.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR DEL RODILLO DE PICO 80TTA20-50

Especificaciones

  • Número de cadena
    80
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro exterior
    6.914 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.3925 pulg.
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Material
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950078045
  • UPC_NO
    697950078045
  • Peso
    4.70 lb
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • RPM Máx.
    1090 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos