Motion
80TTA24-50

Martin
80TTA24-50

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 80 , 24 diente, 8.196 pulg. OD
Artículo MI #00194721
No. Fabricante 80TTA24-50
Precio353.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
80TTA24-50

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 80 , 24 diente, 8.196 pulg. OD
Artículo MI #00194721
No. Fabricante 80TTA24-50
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
Su precio$353.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR DEL RODILLO DE PICO 80TTA24-50

Especificaciones

  • Número de cadena
    80
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro exterior
    8.196 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.6613 pulg.
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Material
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950078069
  • UPC_NO
    697950078069
  • Peso
    6.70 lb
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • RPM Máx.
    1160 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos