Motion
100TTA22-70

Martin
100TTA22-70

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 100 , 22 diente, 9.45 pulg. OD
Artículo MI #00194726
No. Fabricante 100TTA22-70
Precio746.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
100TTA22-70

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 100 , 22 diente, 9.45 pulg. OD
Artículo MI #00194726
No. Fabricante 100TTA22-70
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
Precio746.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR DEL RODILLO DE PICO 100TTA22-70

Especificaciones

  • Número de cadena
    100
  • Número de dientes
    22
  • Diámetro exterior
    9.45 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.7833 pulg.
  • Diámetro interno
    4.1875 pulg.
  • Material
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950078281
  • UPC_NO
    697950078281
  • Peso
    10.50 lb
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • RPM Máx.
    805 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos