Motion
100TTA24-70

Martin
100TTA24-70

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 100 , 24 diente, 10.25 pulg. OD
Artículo MI #00194727
No. Fabricante 100TTA24-70
Precio646.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
100TTA24-70

Rueda dentada de placa limitadora de par - Cadena 100 , 24 diente, 10.25 pulg. OD
Artículo MI #00194727
No. Fabricante 100TTA24-70
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
Su precio$646.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR DEL RODILLO DE PICO 100TTA24-70

Especificaciones

  • Número de cadena
    100
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro exterior
    10.25 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.5766 pulg.
  • Diámetro interno
    4.1875 pulg.
  • Material
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950078298
  • UPC_NO
    697950078298
  • Peso
    12.80 lb
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada
  • RPM Máx.
    825 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos