Motion
C2082HASA1RL

Tsubaki (UST)
C2082HASA1RL

C2082HASA1RL
Artículo MI #00194943
No. Fabricante C2082HASA1RL
Precio192.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2082HASA1RL

C2082HASA1RL
Artículo MI #00194943
No. Fabricante C2082HASA1RL
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
Precio192.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2082AS A1 ENLACE DE RODILLO

Especificaciones

  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de orificios
    1
  • Diámetro del orificio
    0.268 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    A-1
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Peso
    0.44 lb
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos