BL646 CL
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 4 x 6 , Paso de 0.7500 pulg., Resistencia a la rotura de 28500 lb, Material de acero
Artículo MI #00194964
No. Fabricante BL646 CL
Precio17.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 4 x 6 , Paso de 0.7500 pulg., Resistencia a la rotura de 28500 lb, Material de acero
Artículo MI #00194964
No. Fabricante BL646 CL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$17.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL646 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Lazada
    4 x 6
  • Paso
    0.750 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Fuerza de ruptura
    28500 lb
  • Longitud total
    1 pie
  • Material
    Acero al carbono
  • Ancho entre las placas exteriores
    1.437 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • UPC_NO
    097039179821
  • Peso
    0.17 lb
  • Serie
    40
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos