Motion
RF60  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #00194971
No. Fabricante RF60 RIV
Precio51.09 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #00194971
No. Fabricante RF60 RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.09 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE BARRA LATERAL RECTA C60RB RIV

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso único
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.677 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Altura de la placa
    0.677 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    1410 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    1 lb
  • UPC_NO
    097039619044
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos