Motion
120SK1 ENLACE DE RODILLO

Tsubaki (UST)
120SK1 ROLLER LINK

Enlace de rodillo de acoplamiento - 120 / 1-1/2 en paso, acoplamiento SK-1
Artículo MI #00195000
No. Fabricante 120SK1 ROLLER LINK
Precio87.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
120SK1 ROLLER LINK

Enlace de rodillo de acoplamiento - 120 / 1-1/2 en paso, acoplamiento SK-1
Artículo MI #00195000
No. Fabricante 120SK1 ROLLER LINK
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
Su precio$87.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120 SK-1 ENLACE DE RODILLO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Número de enlace del adjunto
    SK-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    1
  • Diámetro del orificio
    0.386 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    2.081 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.118 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    SK-1
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039194428
  • Peso
    0.74 lb
  • Ancho del rodillo
    1.000 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos