50K2 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
50K2 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 50 / 5/8 in de paso, acoplamiento WK-2, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00195006
No. Fabricante 50K2 CONN LINK
Precio12.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50K2 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 50 / 5/8 in de paso, acoplamiento WK-2, clip de resorte, material de acero
Artículo MI #00195006
No. Fabricante 50K2 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50W ENLACE DE CONEXIÓN K-2

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    WK-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    2
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    8.780 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    WK-2
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039192936
  • Peso
    0.07 lb
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos