Motion
DS50A16
Rueda dentada: 50 / 5/8 in, 16 dientes, diámetro interno de 0.6250, material de acero
Artículo MI #00195130
No. Fabricante DS50A16
Price$132.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 50 / 5/8 in, 16 dientes, diámetro interno de 0.6250, material de acero
Artículo MI #00195130
No. Fabricante DS50A16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$132.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DS50A16 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    1.6563 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    2-31/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5200 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.204 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1-11/16 pulg.
  • Ancho de diente
    0.332 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1-5/16 pulg.
  • UPC_NO
    097039369802
  • Peso
    2.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo