Motion
100BS11 2 3/16

Martin
100BS11 2 3/16

Perforado a tamaño de ruedas dentadas - 100 / 1-1/4 in, perforado a tamaño, diámetro interno de 2.1875 in, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #00195143
No. Fabricante 100BS11 2 3/16
Precio211.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
100BS11 2 3/16

Perforado a tamaño de ruedas dentadas - 100 / 1-1/4 in, perforado a tamaño, diámetro interno de 2.1875 in, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #00195143
No. Fabricante 100BS11 2 3/16
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
Su precio$211.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100BS11 2 3/16 RODILLO DE SPK BS
  • Estos piñones con orificio terminado están listos para el eje y vienen completos con chaveteros y tornillos de fijación.
  • Los chaveteros están en la línea central del diente.
  • Los piñones mandrinados a medida con orificios de ½ pulgada y más pequeños están provistos únicamente de (2) tornillos de fijación.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • 2 tornillos de fijación... enchavetados en la línea central del diente

Especificaciones

  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dibujo CAD
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0070 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.4368 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.6416 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.0070 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.0070 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Peso
    3.72 lb
  • Número de Upc del fabricante
    697950296319
  • UPC_NO
    697950296319
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos