LF1843SST1.2

Rexnord (RRX)
LF1843SST1.2

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 1.2500 in, Paso de cadena de 1.0000 in, Material de vuelo de acetal, Color tostado
Artículo MI #00195210
No. Fabricante LF1843SST1.2
Precio91.06 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF1843SST1.2

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 1.2500 in, Paso de cadena de 1.0000 in, Material de vuelo de acetal, Color tostado
Artículo MI #00195210
No. Fabricante LF1843SST1.2
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
Precio91.06 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
LF1843SST1.2 LF1843SSTK1.25
  • LF1843TAB Cadena superior de mesa de 1.25 pulgadas de ancho con cadena base de acero inoxidable y placas superiores moldeadas en material de baja fricción color tostado

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Cadena o ancho de vuelo
    1.2500 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Material del vuelo
    LF
  • Material de la cadena base
    LF
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Grosor del vuelo
    0.13 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.14 pulg.
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Holgura de guía recta
    0.88 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    0.84 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Peso
    0.05 lb
  • Peso por pie
    0.54 lb
  • UPC_NO
    698210835804

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos