120NPCB
120NPCB
Artículo MI #00195231
No. Fabricante 120NPCB
Price$291.97/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
120NPCB
Artículo MI #00195231
No. Fabricante 120NPCB
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
Price$291.97/ft

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLO DE 120NP COT
  • Las cadenas niquelados proporcionan un rendimiento aceptable cuando el equipo debe funcionar en entornos levemente corrosivos.
  • Cadena de rodillos RS
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia

Especificaciones

  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.187 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    5200 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.000 pulg.
  • Peso
    4 lb
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo