Descripción general
- Los piñones de la serie 800 también se conocen como piñones transportadores o de sobremesa.
- Estos piñones especiales se utilizan para mover transportadores.
- El perfil único del diente permite que los transportadores se muevan sin sobresalir a través de ellos.
- Para usar con cadenas de tablero.
- Fabricado con acero con alto contenido de carbono.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto.
Especificaciones
- Tipo de rueda dentadaUna pieza
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- MaterialHierro fundido
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro de paso5.089 pulg.
- Número de dientes21
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de cadena / rueda dentadaRueda dentada de transportador serie 800
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Longitud a través del orificio1.625 pulg.
- Orificio máximo1.75 pulg.
- Diámetro exterior5.12 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.75 pulg.
- Número de concentradores2
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.12 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.12 pulg.
- Peso4.66 lb
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Número de Upc del fabricante697950175478
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Altura de dimensión de almacenamiento1.625 pulg.
- Ancho de diente1-1/4 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.