25B35
Rueda dentada: 25 / 1/4 in, 35 dientes, diámetro interno de 0.3750, material de acero
Artículo MI #00195512
No. Fabricante 25B35
Precio49.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 25 / 1/4 in, 35 dientes, diámetro interno de 0.3750, material de acero
Artículo MI #00195512
No. Fabricante 25B35
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
Precio49.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
25B35 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.6250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9280 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.789 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de diente
    0.11 pulg.
  • UPC_NO
    097039313515
  • Peso
    0.48 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos