RF06B ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
RF06B OFFSET LINK

Eslabón offset - 06B / 3/8 pulg. de paso
Artículo MI #00195598
No. Fabricante RF06B OFFSET LINK
Precio7.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RF06B OFFSET LINK

Eslabón offset - 06B / 3/8 pulg. de paso
Artículo MI #00195598
No. Fabricante RF06B OFFSET LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RF06B-1 ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    06B / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Anchura interior
    0.230 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.320 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.550 pulg.
  • Serie
    80
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039188861
  • Peso
    0.18 lb
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos