40B36H

Martin
40B36H

Rueda dentada: 40 / 1/2 in, 36 dientes, diámetro interno de 0.6250, material de acero
Artículo MI #00195680
No. Fabricante 40B36H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
40B36H

Rueda dentada: 40 / 1/2 in, 36 dientes, diámetro interno de 0.6250, material de acero
Artículo MI #00195680
No. Fabricante 40B36H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40B36H SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0,7160 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0200 pulg.
  • Diámetro de paso
    0,5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos