78A14

Martin
78A14

Plantilla de cadena de ingeniería Accu-Torch ® - 14 dientes, 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, 11.7250 pulg. de diámetro de paso, material de acero
Artículo MI #00195797
No. Fabricante 78A14
Price$386.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
78A14

Plantilla de cadena de ingeniería Accu-Torch ® - 14 dientes, 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, 11.7250 pulg. de diámetro de paso, material de acero
Artículo MI #00195797
No. Fabricante 78A14

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$386.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
78A14 PLACA SPK ENG A
  • Los piñones de acero Martin Accu-Torch ® están disponibles para prácticamente todas las cadenas de clase de ingeniería en los estilos A, B y C.
  • También disponible como dividido con buje soldado y buje desmontable dividido o sólido.
  • También se pueden suministrar como pasador de cizallamiento.
  • Siempre que sea posible, especifique el número de cadena, el diámetro del paso, el número de dientes, el tamaño del orificio y del chavetero, y el estilo del buje requerido.
  • Los piñones Accu-Torch ® no están diseñados para sustituir los piñones de cadena de rodillos de dientes cortados.
  • Para clase de ingeniería y cadenas de fresado
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro de paso
    11.7250 pulg.
  • Número de dientes
    14
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena diseñada
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.8750 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.9380 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Orificio máximo
    10.1810 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.4310 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.4310 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.4310 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950069210
  • Peso
    26, 27.00 libras

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos