C2080 Eslabón de desplazamiento

Tsubaki (UST)
C2080 Offset Link

Eslabón desplazado - 2080 / 2 en paso
Artículo MI #00195809
No. Fabricante C2080 Offset Link
Precio35.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2080 Offset Link

Eslabón desplazado - 2080 / 2 en paso
Artículo MI #00195809
No. Fabricante C2080 Offset Link
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
Su precio$35.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2080NP ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2080 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Serie
    100
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039186591
  • Peso
    0.28 lb
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos