Motion
114-139-21

Rexnord (RRX)
114-139-21

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 3.250 pulg. de ancho, paso de 19.1 mm
Artículo MI #00195840
No. Fabricante 114-139-21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
114-139-21

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 3.250 pulg. de ancho, paso de 19.1 mm
Artículo MI #00195840
No. Fabricante 114-139-21
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
114-139-21 TP P963K3.25

Especificaciones

  • Peso por pie
    1.41 lb (aproximado)
  • Paso de la cadena
    19.1 mm
  • Holgura de guía recta
    36.5 mm
  • Número de Upc del fabricante
    698210550639
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +180 °F (seco)
  • Diámetro del pasador
    5.1 mm
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos