100-2SS
Eslabón desplazado - 100 / 1-1/4 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #00195877
No. Fabricante 100-2SS
Precio638.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón desplazado - 100 / 1-1/4 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #00195877
No. Fabricante 100-2SS
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
Precio638.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100-2SS SECCIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Serie
    2040
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039187543
  • Peso
    0.03 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Longitud total
    100 pies
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos