Motion
35B36F  7/8

Tsubaki (UST)
35B36F 7/8

Rueda dentada con orificio acabado - 35 / 3/8 pulg., acabado con ranura, 0.8750 pulg. con orificio, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #00195907
No. Fabricante 35B36F 7/8
Precio87.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
35B36F 7/8

Rueda dentada con orificio acabado - 35 / 3/8 pulg., acabado con ranura, 0.8750 pulg. con orificio, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #00195907
No. Fabricante 35B36F 7/8
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
Precio87.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35BS36 7/8 25-80 PIÑÓN DE ORIFICIO FIJO "B"

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    4.3030 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1680 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Peso
    1.70 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039321015
  • UPC_NO
    097039321015

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos