Motion
530 ENLACE DE CONEXIÓN XLO

Diamond Chain Company
530 XLO CONN LINK

Eslabón de conexión - 530 / 5/8 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #00196713
No. Fabricante 530 XLO CONN LINK
Precio31.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
530 XLO CONN LINK

Eslabón de conexión - 530 / 5/8 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #00196713
No. Fabricante 530 XLO CONN LINK
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
Su precio$31.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-530XLO-1 ENLACE DE CO SC

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    530 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.214 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.02 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Número de catálogo del fabricante
    CMLO-45548CL-16-P
  • UPC_NO
    716647125654
  • Peso
    0.06 lb
  • Número de cadena y paso
    530 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo