Descripción general
- Las cadenas de la serie AS son una excelente opción para variadores que requieren resistencia a la corrosión y alta capacidad de carga.
- Las placas Link están hechas de acero inoxidable 304 y las piezas redondas están hechas de acero inoxidable endurecido serie 600 .
- La serie AS Tsubaki de EE. UU. tiene la mayor capacidad de carga que ofrecemos.
- Usar cuando la normativa de la FDA requiera acero inoxidable.
- Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieResistente a la corrosión
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero inoxidable
- Longitud total10 pies
- Especificación del materialTipo 600
- Anchura interior0.312 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.472 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.060 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Altura de la placa0.472 pulg.
- Grosor de la placa0.060 pulg.
- Ancho total de la cadena0.717 pulg.
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Estándares cumplidosASME B29
- Capacidad de carga de trabajo150 lb
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión, alta temperatura
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Ancho del rodillo0.312 pulg.
- Peso0.41 lb
- UPC_NO097039188076
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Número de hebras1
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Custom Backstop Solution Case StudyMotion proposed the Tsubaki BS-F series external backstop, featuring a durable labyrinth seal designed for harsh industrial environments such as bucket elevators, requiring minimal maintenance.
View Literature
Motion Automotive Cost-Effective Chain Replacement Case StudyMotion recommended the US Tsubaki chain as a high-quality alternative. This chain offered superior construction, longer service life, and a lower price point compared to the OEM option.
View Literature
Tsubaki Super Stainless ChainA revolutionary breakthrough in stainless steel. Stainless steel with carbon strength. Super Stainless chain can replace carbon steel chain one for one. This helps reduce cost while operating with the same loads as standard carbon steel chain.
View Literature
US Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry BrochureIn today's world, the poultry industry plays a critical role as a significant source of affordable, high-protein food for billions of people worldwide.
View Literature
More resources
Tsubaki Unit Handling Industry Brochure
When it comes to the advanced sortation systems that deliver efficient automated distribution and fulfillment operations for retailers, manufacturers, and logistics providers around the globe,
Motion Cement Capabilities Brochure
Optimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.