Motion
35B25H

Martin
35B25H

Rueda dentada de calibre de serie - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #00196778
No. Fabricante 35B25H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
35B25H

Rueda dentada de calibre de serie - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #00196778
No. Fabricante 35B25H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35B25H SPKT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    2 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro exterior
    3.1900 pulg.
  • Ancho de diente
    0.168 pulg.
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo