Motion
H50B18F 1+3/16

Tsubaki (UST)
H50B18F 1+3/16

Piñones con orificio terminado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.1875 pulg. con orificio, 18 dientes
Artículo MI #00196886
No. Fabricante H50B18F 1+3/16
Precio60.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
H50B18F 1+3/16

Piñones con orificio terminado - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.1875 pulg. con orificio, 18 dientes
Artículo MI #00196886
No. Fabricante H50B18F 1+3/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$60.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50BS18 X 1+3/16 DIÁMETROS INTERIORES KW 2SS SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Peso
    2.20 lb
  • UPC_NO
    097039298775

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos