Descripción general
Descripción del fabricante
CONEXIÓN HV/SC616 JUEGO DE PINES
- Accesorio de cadena HV/SC, juego de eslabones de conexión de pasador de chaveta serie 6100 Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable
Especificaciones
- Tipo de enlaceJuego de conectores de pasador de chaveta
- Paso0.7500 pulg.
- MaterialAcero
- Resistencia media a la tensión final60000 lb
- Tamaño de la cadena0.75 pulg.
- Tipos de productosTransmisiones de cadena de dientes invertidas
- Ancho total de la cadena4.0000 pulg.
- Anchura sobre pines perforados4.2080 pulg.
- Ancho sobre pasadores remachados1.7850 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJUEGO HV/SC616 6100 C-P
- Número de Upc del fabricante662288466567
- Peso0.49 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad